(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード
キャビネット内機器の湿度によるトラブルを防止
- 付属品
- 取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書
- 寸法(mm)
- 110×170(195)×76
- 質量(kg)
- 1.3
- 色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 使用温度(℃)
- -10~+50
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 13.5
- 電圧・単相(VAC)
- 100~240
- 設定温度(℃)
- なし(連続運転)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 除湿能力(mL/h)
- 8
- 適合容積(m3)
- 2.4
- 内容量
- 1個
関連資料:納入仕様書(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ










