※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
押え金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64340328
品番
JCL-01
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
押え金です。
長さL(mm)
21.60
幅B(mm)
7.1
高さH(mm)
13.500
寸法d(Φmm)
5.6
角度θ(°)
30
幅W(mm)
17.9
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。