※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押え金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64340337 品番JCR-01
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

押え金です。

長さL(mm)21.60 幅B(mm)7.1 高さH(mm)13.500 寸法d(Φmm)5.6 角度θ(°)30 幅W(mm)17.9
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする