※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

皿ねじ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64340416 品番 BFTX02508NV
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

皿ねじです。

ピッチ(mm)0.45 寸法L(mm)7.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法B(mm)T8 名称皿ねじ(トルクス穴つき) 寸法d(Φmm)M2.5 推奨締付トルク(N・m)1.5 寸法α(mm)60
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする