※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの ねじ/ボルト
皿ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
64340425
品番
BFTX0305N
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
皿ねじです。
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
5.3
寸法D(Φmm)
4.2
寸法B(mm)
T10
名称
皿ねじ(トルクス穴つき)
寸法d(Φmm)
M3
推奨締付トルク(N・m)
2.0
寸法α(mm)
60
注意
※画像は代表画像を使用しています。