※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFTX0308IP 皿ねじ 住友電工ハードメタル 64340441 BFTX0308IP 皿ねじ 住友電工ハードメタル 64340441

皿ねじ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 64340441 品番 BFTX0308IP
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

皿ねじです。

ピッチ(mm)0.50 寸法L(mm)8.00 寸法D(Φmm)3.80 寸法B(mm)8IP 名称皿ねじ(トルクスプラス穴つき) 寸法d(Φmm)M3 寸法α(mm)60
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする