※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BXBR02020R-NB ACZ150 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル 64340565 BXBR02020R-NB ACZ150 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル 64340565 BXBR02020R-NB ACZ150 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル 64340565

超硬ソリッドバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64340565 品番BXBR02020R-NB ACZ150
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径(小径)仕上げ用。
止まり、貫通穴用
仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド 材質ACZ150 高さH(mm)1.8 最小加工径(Φmm)2 寸法E1(mm)0.20 ブレーカNB 適合スリーブHBX 2016 材質(シャンク)超硬 寸法LF(mm)50 コーナー半径Re(mm)0.20 シャンク径(mm)2 寸法WF(mm)0.80 加工深さ(mm)10.0 FIG1 頭部LH(mm)6.0
注意
※最小加工径DMINは、加工深さが寸法CDX以下の場合です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする