※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
超硬ソリッドバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64340861
品番
BXBR04505R-NB ACZ150
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径(小径)仕上げ用。
止まり、貫通穴用
仕様
内径(小径)仕上げ用 ソリッド
材質
ACZ150
高さH(mm)
4.1
最小加工径(Φmm)
4.5
寸法E1(mm)
0.35
ブレーカ
NB
適合スリーブ
HBX 4516
材質(シャンク)
超硬
寸法LF(mm)
70
コーナー半径Re(mm)
0.05
シャンク径(mm)
4.5
寸法WF(mm)
2.05
加工深さ(mm)
22.5
FIG
1
頭部LH(mm)
13.5
注意
※最小加工径DMINは、加工深さが寸法CDX以下の場合です。
※画像は代表画像を使用しています。