※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
超硬ソリッドバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64340931
品番
BXBR05005R-NB ACZ150
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径(小径)仕上げ用。
止まり、貫通穴用
仕様
内径(小径)仕上げ用 ソリッド
材質
ACZ150
高さH(mm)
4.5
最小加工径(Φmm)
5
寸法E1(mm)
0.40
ブレーカ
NB
適合スリーブ
HBX 5016
材質(シャンク)
超硬
寸法LF(mm)
70
コーナー半径Re(mm)
0.05
シャンク径(mm)
5
寸法WF(mm)
2.30
加工深さ(mm)
25.0
FIG
1
頭部LH(mm)
15.0
注意
※最小加工径DMINは、加工深さが寸法CDX以下の場合です。
※画像は代表画像を使用しています。