※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDCML418 スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル 64341080 GNDCML418 スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル 64341080 GNDCML418 スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル 64341080

スミポリゴン GND型カセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64341080 品番GNDCML418
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
用途外径溝入れ 仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット 構造クランプオン 部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040 適合チップGC□□○○○○-□□ 勝手L 最大溝深さ(mm)18 適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/L FIG1 刃幅CW(mm)4
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする