※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
スミポリゴン GND型カセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64341116
品番
GNDCMR312
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径溝入れ
仕様
外径溝入れ スミポリゴンカセット
構造
クランプオン
部品名称
キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040
適合チップ
GC□□○○○○-□□
勝手
R
最大溝深さ(mm)
12
適合バイト
PSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/L
FIG
1
刃幅CW(mm)
3
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。