※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

敷板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64341755 品番DNS1504B
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Xバーネガインサート用。

適合Xバーネガインサート用 寸法A(mm)12.57 寸法T(mm)6.35 名称敷板 寸法d1(Φmm)4.4 寸法d2(Φmm)6.0 寸法RD(mm)0.8 寸法Rc(mm)1.2 寸法RB(mm)0.8
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする