※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
敷板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
64341780
品番
LSW42B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
敷板です。
適合
レバーロック用
寸法A(mm)
12.70
寸法D(Φmm)
15.00
寸法T(mm)
3.18
名称
敷板
寸法d(Φmm)
6.9
注意
※画像は代表画像を使用しています。