※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
敷板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64341798
品番
SNS1506
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
SEC-D型バイト用。
適合
SEC-D型バイト用
寸法A(mm)
15.75
寸法T(mm)
4.76
名称
敷板
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
7.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。