※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
敷板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64341859
品番
TSXS13R
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
TSX型用シート。
寸法A(mm)
12.70
寸法B(mm)
9
寸法T(mm)
6.20
名称
押さえ金 TSX型用シート
寸法d1(Φmm)
4.4
寸法d2(Φmm)
6.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。