山一電機
山一電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
山一電機の 絶縁キャップ
山一電機の 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64342628
品番
FAP-16-07#2
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2864
アズワン品番
65-7489-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表