S-FREE(エスフリー)
溶接用ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1巻(20m)
注文コード
64344185
品番
WRCT 38SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー用として使用するもので、天然ゴム絶縁を施した上に天然ゴムシースを被覆したもの。
用途
アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブル。
許容電流(A)
165
質量(kg/m)
510
公称断面積(mm
2
)
38
仕上外径(mm)
14.5
許容温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
7/7/38/0.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表