アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 床/コンクリート/道路用
アトムハウスペイントの 滑り止め
防滑材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1.3kg)
注文コード
64344657
品番
1.3kg
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途
アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に
色
グリーン
主成分
二酸化ケイ素
使用の目安
7L(防滑材1本 1300g)
主な用途
防滑、コンクリート床面
危険物の類別
非危険物
号数
7号珪砂
注意
※防滑材の混ぜた塗料は使い切ってください。※車など重量物や、過度の摩擦があった場合は防滑効果が短くなります。