乾燥珪砂

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18kg) 注文コード 64344675 品番 6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。
乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。
運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。
厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。

用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに 主成分二酸化ケイ素(SiO2) 主な用途防滑 危険物の類別非危険物 号数6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※防滑材を混ぜた塗料は使い切ってください。
※車など重量物や、過度の摩擦があった場合は防滑効果が短くなります。
※個人宅への直送は1配送あたり100kgまでとなりますので、ご了承ください。
※法人様で、かつフォークリフトでの荷受けが可能な場合は、1配送あたりの重量制限はございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする