曜日別特売
NM-C1-AV-M マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウ 64346285

モノタロウ

マグネットスタンド式クーラントノズル

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット注文コード64346285品番NM-C1-AV-M
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応コマ数18
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64346285
2025-07-13
用途: ボール盤での切粉エアーブロー
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットが弱く、ノズル位置を調整しようとすると、ベースから取れてしまう。
ネオジウムマグネットを接着して使用しています。
マグネットの改善を望みます。

1が参考にしています
2024-10-31
用途: 設備改善

局所的なエアブローを行うのに吹き付け角度・位置・量を微妙に変えたい部分に使用します。タケノコ接手はワンタッチ接手に置き換え、バルブ以の配管を組みなおす予定です。ジョイント部分の硬さには、若干のバラツキはありますが、概ねポジション保持はしっかりしています。クーラント(切削油)に濡れることが無いので、節々の硬さは変化しないでしょう。マグネットも結構強いです。2個購入しましたが、磁極は同じでした。設置面が塗装などにより滑りやすい場合は、薄いゴム膜を介在させて吸着させれば面方向への滑りは抑えられます。

対象商品 : 64346285
2024-02-15
用途: nc旋盤
有限会社ワールドホイールサービス

安いなりで、全く使えませんでした。残念です。磁石も弱すぎ。

2が参考にしています
対象商品 : 64346285
2022-08-15
用途: プラスチックの機械加工に使用
製造業

樹脂部品のフライス加工と旋盤加工に切削時にショップエアーを利用するのに使いました。マグネットで簡単に取り付けられるので独立して使用できました。説明では材料はPOMですが、空気流量を調整するのにコックが硬めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする