3/22より値下げ!現場を応援

天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 注文コード64346653 品番VL-200ZSA3
参考基準価格(税別)¥110,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別) 値下げ
45,980
この商品は消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時60/63 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時55/58 温度交換効率(%)(50/60Hz)73/76 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×455×526.50 機外静圧(Pa)0 処理風量(m3/h)(50/60Hz)65/60 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 質量(kg)6.5 騒音値(dB)(50/60Hz)28/27 電圧(V)100 電源単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする