3/22より値下げ!現場を応援
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
22/23
注文コード
64346678
品番
VL-200ZSDK3
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
60/63
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
55/58
温度交換効率(%)
(50/60Hz)73/76
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×455×526.50
機外静圧(Pa)
0
処理風量(m
3
/h)
(50/60Hz)65/60
消費電力(W)(50/60Hz)
22/23
質量(kg)
6.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
28/27
電圧(V)
100
電源
単相