天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)強:39/44、弱:21/22 注文コード64346696 品番VL-100ZSD3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時暖房/強:44/47、暖房弱:60/63 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時冷房/強:40/43、冷房/弱:55/58 温度交換効率(%)強:60/63、弱:73/76 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×455×526.50 機外静圧(Pa)0 処理風量(m3/h)強:110/100、弱:65/60 消費電力(W)(50/60Hz)強:39/44、弱:21/22 質量(kg)6.5 騒音値(dB)(50/60Hz)強:39/38、弱:28/27 電圧(V)100 電源単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする