3/22より値下げ!現場を応援

天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)強:32.50/39、弱:20/21 注文コード64346723 品番VL-130ZS3
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別) 値下げ
45,980
この商品は消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時暖房/強:48/48、暖房弱:59/61 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時冷房/強:44/44、冷房/弱:54/56 温度交換効率(%)強:67/64、弱:72/74 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×455×526.50 機外静圧(Pa)0 処理風量(m3/h)強:130/130、弱:85/75 消費電力(W)(50/60Hz)強:32.50/39、弱:20/21 質量(kg)6.5 騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37、弱:28/26 電圧(V)100 電源単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする