エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時暖房/強:46/46、暖房弱:57/59
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時冷房/強:42/42、冷房/弱:52/54
温度交換効率(%)強:62/62、弱:70/72
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×455×526.50
機外静圧(Pa)0
処理風量(m3/h)強:150/150、弱:90/85
消費電力(W)(50/60Hz)強:35/43、弱:22/23.50
質量(kg)6.5
騒音値(dB)(50/60Hz)強:38.50/38.50、弱:29.50/28
電圧(V)100
電源単相