天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)強:35/43、弱:22/23.50 注文コード64346757 品番VL-150ZSD3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時暖房/強:46/46、暖房弱:57/59 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時冷房/強:42/42、冷房/弱:52/54 温度交換効率(%)強:62/62、弱:70/72 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×455×526.50 機外静圧(Pa)0 処理風量(m3/h)強:150/150、弱:90/85 消費電力(W)(50/60Hz)強:35/43、弱:22/23.50 質量(kg)7 騒音値(dB)(50/60Hz)強:38.50/38.50、弱:29.50/28 電圧(V)100 電源単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする