天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)強:46/56、弱:23/25 注文コード64346809 品番VL-160ZS4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時暖房/強:44/41、暖房弱:53/54 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時冷房/強:40/37、冷房/弱:47/48 温度交換効率(%)強:61/58、弱:69/70 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×560×655.80 機外静圧(Pa)0 処理風量(m3/h)強:165/190、弱:90/85 消費電力(W)(50/60Hz)強:46/56、弱:23/25 質量(kg)16.5 騒音値(dB)(50/60Hz)強:39/41.50、弱:28.50/28 電圧(V)100 電源単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする