天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64346836 品番 VL-08ZJ2
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時暖房/強:47/49、暖房弱:61/63 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時冷房/強:43/45、冷房/弱:56/58 温度交換効率(%)強:63/65、弱:75/77 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×455×526 機外静圧(Pa)0 処理風量(m3/h)強:48/54、弱:32/27 消費電力(W)(50/60Hz)強:11.50/13.50、弱:8.50/9.50 質量(kg)6 騒音値(dB)(50/60Hz)強:32/35、弱:24.50/22 電圧(V)100 電源単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする