天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64346845 品番 VL-12ZJ2
参考基準価格(税別)¥82,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時暖房/強:46/48、暖房弱:61/63 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時冷房/強:42/44、冷房/弱:56/58 温度交換効率(%)強:62/64、弱:74/76 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×455×526.50 機外静圧(Pa)0 処理風量(m3/h)強:70/64、弱:35/33 消費電力(W)(50/60Hz)強:40/44.50、弱:29.50/29 質量(kg)6 騒音値(dB)(50/60Hz)強:42.50/40.50、弱:29/28 電圧(V)100 電源単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする