三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64346854
品番
VL-06JV3-D
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
強:5.50/6.50、弱:2.50/2.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:23.50/23.50、弱:13/13
温度交換効率(%)
強:80/80、弱:85/85
機外静圧(Pa)
0