三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64346888
品番
E-25S5
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×360×210
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
26/31
質量(kg)
3.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
42/45
電圧(V)
100
電源
単相