三菱電機
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
200
200
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64346985
品番
EX-20SC4-RK
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×320×154
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
20/23.50
質量(kg)
3.4
騒音値(dB)(50/60Hz)
39/43.50
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
570/660