三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 学校用 窓枠据付け 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64347028
品番
EX-25SC4-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×370×126
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
32.50/40
質量(kg)
3.7
騒音値(dB)(50/60Hz)
39/42
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
996/1068
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64347028
EX-25SC4-EH
64346924
EX-20SC4-S
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)