標準換気扇 学校用 窓枠据付け 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64347037 品番EX-30SC4-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×420×135 機外静圧(Pa)0 消費電力(W)(50/60Hz)40/48 質量(kg)4.4 騒音値(dB)(50/60Hz)40.50/40.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)1404/1404

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347037 EX-30SC4-EH 64346949 EX-30SC4-S 標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする