三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64347046
品番
EX-20A2
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
29/30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×167
風量(m
3
/h)
600/700
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/36
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0