三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64347055
品番
EX-30A2
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.4
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
50/60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×420×173
風量(m
3
/h)
1500/1750
騒音値(dB)(50/60Hz)
39.50/43
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
0