三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64347064
品番
EX-40A2
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
11.4
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
135/195
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×246
風量(m
3
/h)
3500/4100
騒音値(dB)(50/60Hz)
46/50
羽根径(Φmm)
400
機外静圧(Pa)
0