車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)80×80
取付高(mm)174
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式400SRP固定車
質量(kg)2
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)80×80
取付座A×B(mm)120×120
車輪No.425S-R125
ストッパーなし
取付高H(mm)174
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪