※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419S-N125 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 64347274 419S-N125 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 64347274

419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード64347274 品番419S-N125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)174 形状自在車S 型式419S自在車 質量(kg)2 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.429S-N125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347274 419S-N125 08008856 419S-N125 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 1個 4,698 税込5,168 モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする