※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

429S-NRB75 車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター 64347518 429S-NRB75 車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター 64347518

車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64347518 品番429S-NRB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ無し

許容荷重(daN)80 適合品番S,SR,SRP,SA,SK,SKR,220S ボス幅H(mm)30 質量(g)86 材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入) 穴径d(Φmm)8.1 車輪幅W(mm)25 車輪径D(Φmm)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347518 429S-NRB75 08008305 429S-NRB75 車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター 車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター 1個 689 税込758 モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08008296
2017-11-12
用途:
製品を運搬する台車
有限会社アキレス工業 様

今までいろんな車輪を使いましたが 床面がでこぼこだと車輪も小さいので力がいりますが 床塗をしてある場所ではベアリングも入っているので楽に運搬できます

対象商品:
08008287
2017-02-17
用途:
テーブルのキャスター車輪が破損
その他業種

スリーブの長さが内径の巾とおなじで有れば最高です。

対象商品:
08008305
2016-01-11
用途:
バイク メンテナンススタンドの補修
サービス業

バイクのメンテナンスに使用しているメンテナンススタンドのローラーが割れてきましたのでスタンドメーカーに確認したところかなり高額でした。そういう場合は「モノタロウ」頼みと探し出したのがこのキャスターでした。さすが工業用、強度ばっちりで純正より安定しました。現在問題の無い他のメンテナンススタンドも順次交換予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
08008323
2016-03-07
用途:
同じ仕様のナイロン車輪が破損したので車輪だけを購入して、交換した
製造業

届いた車輪が、これまでと異なった形状で、カバーが付き、ベアリングのニードルが外せる構造であったものが、固定式になり、材料の光沢も違い、受け取ったときは「これが交換できるのだろうか?」と心配しましたが、取り付けたら古いキャスターにぴったり嵌り、車輪カバーもよくできていて、古いものより余程改良されたようです。
使い勝手も良く、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする