※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64347536
品番
434S0S-RU125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスキャスター専用車輪です。
許容荷重(daN)
150
ボス幅H(mm)
54
穴径d(Φmm)
12.2
質量(g)
452
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番
SK,S,SR,SRP,SA
車輪幅W(mm)
38
車輪径D(Φmm)
125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64347536
434S0S-RU125
08017414
434S0S-RU125
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU
ハンマーキャスター
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
モデルチェンジ品です