※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415G-C65 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 64347563 415G-C65 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 64347563

415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード64347563 品番415G-C65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)80 材質(車輪)イモノ一体車輪 形状自在車S 型式415G自在車 質量(g)551 車輪幅(mm)25 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.426G-C65 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347563 415G-C65 35690882 415G-C65 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 1個 1,598 税込1,758 モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする