884H_886H代表画像
セキスイ
セキスイの OPPテープ
OPPテープ No.884H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
64347730
品番
P23BX13
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
茶
テープ幅(mm)
50
基材
PP
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.065
粘着剤
無溶剤ゴム系
主な用途
梱包用
特性
強力
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける