曜日別特売
TF-1800-SUS ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ 64347746

TF-1800-SUS ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ 64347746
TF-1800-SUS ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ 64347746
TF-1800-SUS ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ 64347746
TF-1800-SUS ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ 64347746
TF-1800-SUS ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ 64347746

ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
長さL(mm)500
内容量1本注文コード64347746品番TF-1800-SUS
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥12,9808,798

柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。
非常に柔軟なチューブを使用しております。

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)接続口径Rc3/4使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)0.75長さL(mm)500最高使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)【固定取付】40呼び径(A)20適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
注意
ノンアスベストパッキンを付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする