884H_886H代表画像

OPPテープ No.884H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4巻) 注文コード 64347748 品番 P23TXL4
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
透明 テープ幅(mm)60 基材PP テープ長さ(m)500 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤無溶剤ゴム系 主な用途梱包用 特性強力 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする