※着用例

- 3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入 モノタロウ 64347904 - 3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入 モノタロウ 64347904 - 3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入 モノタロウ 64347904 - 3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入 モノタロウ 64347904 - 3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入 モノタロウ 64347904 - 3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入 モノタロウ 64347904

3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入

(319件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×50枚) 注文コード64347904 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)に対応し、BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ式 用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 仕様ゴム/平ゴム 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン 適合JIS規格JIS T9001一般用
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、プリーツの折りが下向きになる方が表面です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 319
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54865318
2025-01-18
用途:
普段使い
雅幸画房 様 (教育・研究機関)

しっかりした作りで衛生的なので、信頼感が持てます。

対象商品:
54865318
2024-09-01
用途:
農作業に使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

農作業又コロナ対策に使用しております特にこれといったことはないですが
当時コロナ全盛期にどこでも入手困難な時手に入り重宝しております

2025-04-23
用途:
バイク整備作業
製造業

いつも定番にて使用しております。性能に不満はありません。

2023-03-31
用途:
普段使いマスクとして活用

コロナ対策期間中では、大変重宝させていただきました。使い勝手が非常によろしかったです。

対象商品:
54865318
2022-10-21
用途:
感染予防
医療・福祉・介護関連業

廉価ですがとても使いやすく、耳が痛くなりません。これからも使っていこうと思います。

対象商品:
54865318
2022-09-25
用途:
散歩用のマスク
その他業種

4層マスクを常時使っていますが、犬の散歩用にこちらを使っています。この頃は外ではマスクの使用は少なくなりましたが、全く使わないやけではないので置いてあります。

対象商品:
54865318
2022-04-09
用途:
毎日の生活に
その他業種

私には耳のゴムがゆる過ぎずきつ過ぎず、かつ適度な大きさです。
値段と品質のバランスが良いこと、いつでも均一に供給してもらえること、生活の一部となってしまったマスクの絶対条件"買い続けられる"という点でもこちらはおすすめです。

2022-01-27
用途:
日常生活で
卸売・小売業

ゴムもマスク面もしっかりしていて
安心感のある付け心地です
平ゴムタイプなので耳も痛くなりにくく
ズレたりすることも少ないです
顔がかなり小さな女性ならきもーち大きめかも?

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする