レザーチェア 背座一体ロッキング仕様

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 64347983 品番 -
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

質感があるPU-PVCレザータイプ。
背もたれと座面が一緒に動く「背座一体ロッキング仕様」でゆったりとした座り心地です。
昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
座面上下昇降式ガス式。

色(張地)ブラック 全高(mm)800〜890 座面高さ(mm)415〜500 座面寸法(幅×奥行)(mm)480×445 本体質量(kg)10 用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー 材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、肘掛け:PP 幅(mm)580 質量(kg)10 ブラック 高さ(mm)800〜890 タイプローバック 種類オフィスチェア 奥行(mm)540 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×540×800〜890 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)480 座高(mm)415〜500 座奥行(mm)445 ロッキング方式背座一体ロッキング ヘッドレストなし
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.1MB)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

【レザーチェア 背座一体ロッキング仕様 】事務作業用チェアに。会議室用チェアに! .
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64347983
2026-03-13
用途:
会社の応接室

器用な男性が組立しましたが、じゃっかんボルトの穴がずれている為、力技ではめ込んでいました。
出来上がりは、しっかりしています。
見た目は、値段相応だと思います。

対象商品:
64347983
2024-07-02
用途:
メインのPCのチェアーに使用
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ひじ掛けの無いものを選択し購入したが、リラックスでの使用が出来ないため、頻繁に使用するものの買い替えに使うことになった。メインのPCのチェアーは食事も、休憩も利用するためリラックスできるようなものが欲しかったので座り心地も良く背もたれもリラックスできる範囲で満足です。

対象商品:
64347999
2024-04-24
用途:
事務作業
フロントフィールド警備保障株式会社 様 (サービス業)

各営業所に別の椅子を使用していたがこの椅子は従業員に評判がよく次回も購入したいと思う。

対象商品:
64347999
2023-04-21
用途:
事務処理の際に使用
グリーンシステム株式会社 様

組み立ても簡単でした。
座り心地も良く高も調整できるので購入してよかった。

対象商品:
64347999
2022-11-01
用途:
デスクワークや会議に使用
河合幼稚園 様 (教育・研究機関)

役員会や社員講習に使用したがとても使いやすい良かった。

対象商品:
64347999
2022-04-30
用途:
事務仕事
教育・研究機関

お値段以上の風合い,座り心地です。リクライニングが硬い(反発が強い)感じがありますが基本リクライニングすることはないので,全く問題ありません。

対象商品:
64347983
2022-04-05
用途:
イス
すずむし企画 様 (製造業)

素晴らしい商品です。もう一脚購入を検討しております。

対象商品:
64347999
2022-03-17
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

値段の割に使いやすく重宝しています*できればリクライニングもあるとなおいいです.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
地面から肘掛けまでの高さを教えてください。
回答:
615〜715mmになります。
2023-05-30
質問:
肘掛けなしで使用する事はできるでしょうか。
回答:
こちらの商品は、肘掛けを取り付けてご使用頂く商品になります。
本来の用途以外の使用方法については回答致しかねます。
2023-05-30
質問:
肘掛けのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-30

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする