※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1Uコンセントバー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64348141 品番HKC2911PT
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、8ヶ口の200Vコンセントバーです。
IEC C13のさし込み口には、IEC C14プラグの不意な脱落を防ぐ抜け止めロック機能が搭載されています。
さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。
各グループには、過電流を感知して電流を遮断する15A定格のサーキットプロテクターを搭載しています。
付属のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。
本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。さし込み口にはIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。コードクランプを使用しない際には、付属のホールプラグを取り付けることにより、異物の侵入を防ぐことができます。
別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

仕様VCT5.5mm2×3M 電源30A 250V コンセント個数8 コンセント形状接地形2P 機能IEC C14プラグ ロック機能付 難燃性UL94 V-0 NEMA規格入力: NEMA L6-30 プロテクター15Aサーキットプロテクター付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする