青点灯画像
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の AV取付用品
DELTA(デルタ)の LEDハーネス/マウント関連
極細LED アンビエントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64349419
品番
D-2249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
2mm厚の極細LED、長さ30cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。流れるオープニングアクション点灯。
用途
車内イルミネーションライト
電流(A)
0.15
電圧(V)
DC5
電源
USB電源
電力(W)
0.7
全長(cm)
LED:30
注意
※本製品はは汎用品となります。設置スペースのサイズ等をご確認いただいた上でお買い求めください。
※付属のアルミ化粧テープはLED発光部分の長さをカットした際の処理テープになります。
※付属の両面テープは一般的な両面テープです。取付箇所によっては使用できない場合があります。その際は市販の用途に合った両面テープを使用してください。
※アンビエントライトは柔軟素材で折り曲げての使用は可能ですが、過度に折り曲げないでください。