ワークポロシャツ(長袖)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64349627 品番 F2JA118101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケット ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)106 肩幅(cm)43.6 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ 適応身長(cm)167〜173 アズワン品番65-1999-92 色番01 適応胸囲(cm)89〜95 適応ウエスト(cm)75〜81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64349636
2021-11-20
用途:
ワイシャツを着ない多少ラフでもいい日常の生活全般
農・林・水産業

縫製もしっかりしており、エリも崩れることがないので、ワイシャツを着なくてもよい日常生活全般で着ています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする